FM6I-W フラッシュマン(小便器用自動洗浄器) ミナミサワ 後付タイプ 58414711

※使用例

フラッシュマン(小便器用自動洗浄器)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカーINAX 適合品番(フラッシュバルブ)UF-2、UF-3、UF-4、UF-2NH、UF3NH、UF-4NH 注文コード58414711 品番FM6I-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は適合メーカー・適合品番など5種類から選べます 他の種類を見る

使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。
取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。
清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。
洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。

ホワイト 適合品番(フラッシュバルブ)UF-2、UF-3、UF-4、UF-2NH、UF3NH、UF-4NH 適合メーカーINAX 付属品キャップナット 質量(g)640 タイプ後付タイプ 使用温度範囲(℃)周囲/1〜50、水温/1〜40 使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74 機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水 使用電池単三アルカリ乾電池2本 外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓 センサー感知方式赤外線反射方式 電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ) モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更 設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御 寸法(外径×高さ)(mm)74×135

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58414711 FM6I-W 58414702 FM6I-S フラッシュマン(小便器用自動洗浄器) ミナミサワ フラッシュマン(小便器用自動洗浄器) ミナミサワ 1個 31,980 税込35,178 色が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58414702
2024-07-29
用途:
小便器の自動化
教育・研究機関

電源いらずで小便器の自動水栓化が完了します。モーターレンチ、2.5o六角レンチ、マイナスドライバーで15分程度で交換できます。トイレの嫌な臭いが減りました。おすすめです。

対象商品:
58414684
2022-09-12
用途:
工場内設備
株式会社イッセイ 様 (製造業)

とても気持ちよく使用できています。取り換えも大変楽でした。

対象商品:
58414684
2021-11-30
用途:
小便器自動洗浄
医療法人社団隆恵会 様 (医療・福祉・介護関連業)

型の古い自動洗浄器の交換費用が高くDIYにチャレンジ、安く設置出来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする