FM6TF-AS フラッシュマン(小便器用自動洗浄器) ミナミサワ 58414745

FM6TF-AS フラッシュマン(小便器用自動洗浄器) ミナミサワ 58414745
FM6TF-AS フラッシュマン(小便器用自動洗浄器) ミナミサワ 58414745

フラッシュマン(小便器用自動洗浄器)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58414745品番FM6TF-AS
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。
従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。

シルバーセット内容フラッシュマン本体、専用バルブ、洗浄管(150mm)質量(g)550タイプ新設・改装タイプ使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水使用電池単三アルカリ乾電池2本外装ABS樹脂、クロムメッキフランジ、ガラス製センサ窓センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御グリーン購入法適合寸法(外径×高さ)(mm)74×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58414745
2022-03-14
用途: 小便器の水洗
農・林・水産業

凍結防止について、内部的なものだけでなく外側から取り外し可能なものはないだろうか。冬期は凍結防止のため本体を取り外している。その外は大変便利で重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする