色ホワイト
セット内容フラッシュマン本体、専用バルブ、洗浄管(150mm)
質量(g)550
タイプ新設・改装タイプ
使用温度範囲(℃)周囲/1〜50、水温/1〜40
使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74
機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水
使用電池単三アルカリ乾電池2本
外装ABS樹脂、クロムメッキフランジ、ガラス製センサ窓
センサー感知方式赤外線反射方式
電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)
モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更
設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御
寸法(外径×高さ)(mm)74×150