※着用例

CX-02 スペクトラCX  アームプロテクター FALCON(ファルコン) 58414885 CX-02 スペクトラCX  アームプロテクター FALCON(ファルコン) 58414885

スペクトラCX アームプロテクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード58414885 品番CX-02
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

刃物でも切れにくい、耐切創用アームプロテクター!
ポリエチレンに含まれる、ダイヤモンドのような高強度の炭素分子結合を、特殊技術を利用して、世界で最も軽く、そして強い繊維に加工することに成功しましたのが、スペクトラです。このスペクトラ繊維をコットン及び他の繊維と混ぜ合わせることにより、柔らかさと着け心地良さを実現した、腕カバーです。
非常に強く、軽量な「スペクトラ繊維」は、鉄の10倍、アラミド繊維の1.4倍以上の強さがあります。スペクトラガードCXは漂白剤を含む化学薬品に対して抵抗力が有り、繰り返しの洗濯にも対応出来ます。
海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤などにも影響されないことも、実証済です。

特性耐切創 質量(g)80 横幅(mm)70 全長(cm)40 ゲージ数10 耐切創性EUカットレベル5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※先の尖った鋭利なものによる貫通防止機能は、ございません。
※耐熱使用にはなっておりません。
※洗濯後の乾燥機での乾燥もお止め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする