アームプロテクター ファルテッコー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58414894 品番KS-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

驚異的な保護力!危険な作業中の手首と腕を、刃傷ややけどからしっかり守ります。
ファルテッコーは、ケブラー素材を使用したアーム・プロテクターです。手首、腕を切創及び熱からガードします。
アームプロテクターを装着後、手袋をすることにより、危険であった手首をしっかりガードし、ズレてくる心配はありません。
車のエンジンルームの作業、工業機械等の取扱い時に袖の巻き込み防止、陶芸などの窯での作業、溶接作業、園芸作業などの安全対策に最適です。
ケブラー繊維は、500℃まで耐えられるハイテク繊維であり、溶けたり、皮膚に付着することはありません。
表・裏の区別はありません。どちらを使用していても効力は一緒です。片腕(1枚)入りです。

材質ケブラー98%、その他2% 黄色 サイズS 質量(g)34 幅(cm)7.5 全長(cm)30 耐熱温度(℃)500 耐切創性EUカットレベル3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐切創、耐熱
注意
※熱を遮断する機能はございません。
※酸及びアルカリによって手袋が劣化することがありますので、ご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58414894 KS-14 66035536 FT-WRI12 ファルテッコー for WRIST FALCON ファルテッコー for WRIST FALCON 1箱(1枚) 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58414903
2024-06-05
用途:
吹きガラス製作時
製造業

他の方々も書いていますが、Lサイズなのに小さすぎます。
長さも短くて肘下までの長さしかなく、幅も窮屈すぎて締め付けられる感じがして作業しにくいです。
二の腕までカバーできる長さで、かつ楽に装着できるゆとりのある幅で作ってもらいたいと思います。

対象商品:
58414903
2018-02-05
用途:
吹きガラスにて
運輸・通信業

吹きガラスで火傷の予防で腕につけている
Lサイズではあるが、やや小さいと感じる。
使用者は男 

生地の厚みは2枚合わせで、米国の輸入ものより厚く感じる
もう少しサイズに余裕が欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
58414903
2016-04-18
用途:
自動車修理など
神奈川設備 様 (建設業・工事業)

Lサイズのわりには、少し小さいかな

対象商品:
58414903
2015-05-03
用途:
熱刃近くの作業時。

もう少しサイズ的にゆとりがほしい。男性にはきついし、女性でも夏の汗ばむ季節だと着脱しにくい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする