ミーティングチェア WSX-02

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード58416391 品番WSX-02-F
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

垂直方向・水平方向に収納できる画期的なミーティングチェアです。座部は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。

仕様
完成品
座上下昇降機能:なし
積み重ね可能
材質
背部・座カバー:ポリプロピレン(PP)
座部:ウレタンフォーム(ポリプロピレン芯材)
脚部:スチール楕円パイプ、粉体塗装仕上げ
座面高さ(mm)440 座面寸法(幅×奥行)(mm)550×550 本体質量(kg)6.1 トラスコ品番455-4400 質量(kg)6.1 タイプ肘なしタイプ 張地布張り 座幅(mm)550 座高(mm)440 座奥行(mm)550 色(座面)オレンジ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする