計量ポンプシステム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58416723 品番CUBE-56K
参考基準価格(税別)¥338,400 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。
壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。
今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。

最大吐出量(L/min)46(1cP時) 揚程(m)10(押上)2(吸込) ホース長さ(m)吸入(2)吐出(4) 電源(V)AC100 質量(kg)24 用途灯油・軽油。 付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番410-0409 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 型式壁掛式 使用温度範囲(℃)0〜60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
注意
※ガソリンには使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:346

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする