SLP-220EDM5 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 58416845

オイルフリースクロールコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 周波数(Hz)50 注文コード58416845 品番SLP-220EDM5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,840,000
この商品は周波数など20種類から選べます 他の種類を見る

ドライヤー内蔵タイプです。潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。
必要な空気を最小限のエネルギーで作り出すマルチステージ制御を搭載しています。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。
万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。

吐出空気量(L/min)2700 周波数(Hz)50 騒音値(dB)59 幅(mm)1370 高さ(mm)1555 奥行(mm)955 質量(kg)825 用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。 トラスコ品番455-8413 タイプドライヤー内蔵タイプ 電源(V)三相200 モーター出力(kW)22 吐出圧力(MPa)0.6〜0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58416845 SLP-220EDM5 17703306 SLP-220EFD M5 画像準備中 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 1台 5,498,000 税込6,047,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする