CFP15CC-8.5DM5 オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田 58416924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルフリーコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58416924 品番CFP15CC-8.5DM5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥627,000
この商品は定格出力など16種類から選べます 他の種類を見る

エアドライヤー内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。
2ウェイ冷却で冷却効果が増大です。(2.2kW以上)
全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。防じんフィルターキットを標準装備。(5.5kW以上)
内部部品を保護します。オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。
環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)160 周波数(Hz)50 騒音値(dB)55 幅(mm)693 高さ(mm)1000 奥行(mm)585 質量(kg)105 トラスコ品番455-7751 接続口径G1/4×1 電源(V)三相200 モーター出力(kW)1.5 吐出圧力(MPa)0.70〜0.85 空気タンク容量(L)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58416924 CFP15CC-8.5DM5 17702868 CFP15CF-8.5D M5 画像準備中 オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田 1台 749,800 税込824,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする