※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OFP-07CBC6 オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田 58416994 OFP-07CBC6 オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田 58416994

オイルフリーコンプレッサ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58416994 品番 OFP-07CBC6
参考基準価格(税別)¥290,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

経済的な圧力開閉制御の無給油式レシプロコンプレッサーです。
オイルフリー(潤滑油不要)ですから、良質な圧縮空気を必要とする分野に最適です。
コンポジット樹脂ピストンを採用し、信頼性と耐久性が一段と向上しました。
100V電源のため、専用電源がなくても手軽に使えます。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)93 制御圧力(MPa)0.5〜0.7 出力(kW)0.75 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 騒音値(dB)70 タンク容量(L)36 幅(mm)715 高さ(mm)670 奥行(mm)300 質量(kg)40 用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。 トラスコ品番423-7757 接続口径G1/4×1ボールコック
注意
※車上渡しとなります。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする