アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 自動スプレーガン
加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58417082
品番
COT-10M
参考基準価格(税別)
¥333,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。
エアモーターによる自動撹拌ができます。
最高使用圧力(MPa)
0.4
全幅(mm)
360
奥行(mm)
360
全高(mm)
505
撹拌方式
自動
容量(L)
10
取付口
(エア・液体)G1/4B・G3/8B
質量(kg)
15
材質
ステンレス(SUS304)
用途
水性液剤用。
トラスコ品番
451-6958
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません