COT-20M 加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式) アネスト岩田 58417091

加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)20 注文コード58417091 品番COT-20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240,000
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。
エアモーターによる自動撹拌ができます。

最高使用圧力(MPa)0.4 全幅(mm)420 奥行(mm)420 全高(mm)670 撹拌方式自動 容量(L)20 取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B 質量(kg)22 材質ステンレス(SUS304) 用途水性液剤用。 トラスコ品番451-6982

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする