フロアポリッシャー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58417161 品番 AFP120H
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

不用意なレバー操作での始動を防止するデッドマンスイッチを採用しています。
過負荷警報ランプがモーターの過負荷をお知らせします。
安心のアース付3芯電源コードです。
プロユースとしても使われる本格派ポリッシャーです。

仕様
高速タイプ
ブラシ、パッド台プレートは3つ爪タイプ
幅(mm)410 高さ(mm)1175 本体高さ(mm)270 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240 質量(kg)27 コード長さ(m)15 用途店舗、オフィス、工場、マンション、浴場等の床面の洗浄 トラスコ品番397-0027 奥行(mm)450 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 適合サイズ(ブラシ)12インチ、(パッド)13インチ ブラシサイズ(inch)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする