フロアポリッシャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58417186 品番 AFP140H
参考基準価格(税別)¥258,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

不用意なレバー操作での始動を防止するデッドマンスイッチを採用しています。
過負荷警報ランプがモーターの過負荷をお知らせします。
安心のアース付3芯電源コードです。
プロユースとしても使われる本格派ポリッシャーです。

仕様
高速タイプ
ブラシ、パッド台プレートは3つ爪タイプ
ナイロンブラシ付属。※パッドを使用する場合は別途パッド台(別売)をご用意ください。
幅(mm)410 高さ(mm)1270 本体高さ(mm)290 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240 質量(kg)38 コード長さ(m)20 用途店舗、オフィス、工場、マンション、浴場等の床面の洗浄 トラスコ品番397-0060 奥行(mm)500 電源(V)単相100 消費電力(W)1300 適合サイズ(ブラシ)14インチ、(パッド)15インチ 寸法(inch)14(ブラシ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする