ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58417231 品番 DAL-361S
参考基準価格(税別)¥398,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。

トラスコ品番460-0134 到達圧力(Pa)17300 排気速度(50/60Hz)(L/min)360/390 用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。 仕様サーマルプロテクタ付 幅(mm)388 質量(kg)37 高さ(mm)274 奥行(mm)523.6 電圧(V)200 電源AC 吐出口径O.D.Φ21mm×I.D.Φ15mm(G1/2) 吸込口径O.D.Φ21mm×I.D.Φ15mm(G1/2) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
注意
※ポンプ停止後に再起動する場合、ポンプ内が真空状態ですと再起動しない場合があります。ポンプ内を大気圧に戻せば再起動いたします。
※吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取り除く必要があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする