ワイティープルーフS

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード58417423 品番YT16-S
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

浸透型のため、表面にテカリがでません。 蒸気透過性があり、内部の湿気の透過を妨げません。
紫外線カット性能があり、耐久性が向上します。 粘度が低く作業性が高いです。

透明 特性耐久 用途コンクリートなどの壁面の汚れ防止、劣化遅延。 トラスコ品番456-6173 質量(kg)13.4 容量(L)16 主成分シリコーンポリマー 主な用途コンクリート 塗布面積(m2)64〜96(2回塗り) 危険等級V 乾燥時間(時間)24時間以上(2回塗り後) 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 塗り重ね可能時間(時間)1時間以上(1回塗り後) 危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする