※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーホイスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58417852 品番EHL-05TS MTH-1T-5 PSC-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥763,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業に抜群の威力を発揮し、作業効率が飛躍的に向上します。

定格荷重(t)0.5 接続口径Rp1/2 用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。 付属品エアモータトロリ4点式ペンダントコントロール 仕様エアモータートロリーセット トラスコ品番456-6050 質量(kg)56.9 使用圧力(MPa)0.4〜0.6 空気消費量(m3/min)1.65 標準揚程(m)3 巻上速度(m/min)7.5〜10.5
注意
※ホイストの使用にあたっては、フィルターおよびルブリケータをできるだけホイストの近くに取り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする