※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
遠藤工業
遠藤工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
遠藤工業の ホイスト
エアーホイスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58417886
品番
EHL-2.8TS MTH-6.3T PCS-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,442,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業に抜群の威力を発揮し、作業効率が飛躍的に向上します。
定格荷重(t)
2.8
接続口径
Rp3/4
用途
機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。
付属品
4点式ペンダントコントロール付
仕様
エアモータートロリーセット
トラスコ品番
456-6084
質量(kg)
205.6
使用圧力(MPa)
0.4〜0.6
空気消費量(m
3
/min)
3.14
標準揚程(m)
3
巻上速度(m/min)
2.0〜3.0
注意
※ホイストの使用にあたっては、フィルターおよびルブリケータをできるだけホイストの近くに取り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません