※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアバランサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 定格荷重(t)0.020〜0.040 仕様フルオートモジュール付(グリップ操作タイプ) 注文コード58417956 品番EHB-50_ABC-5G-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,254,200
この商品は定格荷重・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

電気を一切使用せず圧縮空気のみで作動します。使用目的に応じて、ホイスト昇降機能とバランス機能が発揮できるつり下げ機器です。

定格荷重(t)0.020〜0.040 揚程(m)1.9 使用圧力(MPa)0.3〜0.5 用途精密位置決め作業重量物の取り扱いや搬送作業その他、昇降、バランス作業防爆設備 仕様フルオートモジュール付(グリップ操作タイプ) トラスコ品番456-5932 接続口径Rc3/8 質量(kg)39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする