※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアバランサー

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58417983 品番 EHB-50_MS-A
参考基準価格(税別)¥693,400 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

電気を一切使用せず圧縮空気のみで作動します。使用目的に応じて、ホイスト昇降機能とバランス機能が発揮できるつり下げ機器です。

仕様
昇降制御モジュール付(ペンダント操作タイプ)
落下防止装置付
定格荷重(t)0.032〜0.055 揚程(m)1.9 使用圧力(MPa)0.4〜0.7 用途精密位置決め作業重量物の取り扱いや搬送作業その他、昇降、バランス作業防爆設備 トラスコ品番456-5967 接続口径Rc3/8 質量(kg)31.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする