遠藤工業
遠藤工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
遠藤工業の ホイスト
エアバランサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
定格荷重(t)
0.050〜0.090
仕様
昇降制御モジュール付(ペンダント操作タイプ)
注文コード
58418026
品番
EHB-85_MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥461,600
この商品は
定格荷重・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
電気を一切使用せず圧縮空気のみで作動します。使用目的に応じて、ホイスト昇降機能とバランス機能が発揮できるつり下げ機器です。
定格荷重(t)
0.050〜0.090
使用圧力(MPa)
0.4〜0.7
用途
精密位置決め作業重量物の取り扱いや搬送作業その他、昇降、バランス作業防爆設備
仕様
昇降制御モジュール付(ペンダント操作タイプ)
トラスコ品番
456-6017
接続口径
Rc3/8
質量(kg)
31
標準揚程(m)
1.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません