遠藤工業
遠藤工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
遠藤工業の ホイスト
エアバランサー
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58418053
品番
EHB-85D_MSD
参考基準価格(税別)
¥955,000
販売価格(税込)
¥780,780
販売価格(税別)
¥
709,800
バスケットに入れる
電気を一切使用せず圧縮空気のみで作動します。使用目的に応じて、ホイスト昇降機能とバランス機能が発揮できるつり下げ機器です。
仕様
昇降制御モジュール付(ペンダント操作タイプ)
落下防止装置付
惰走防止装置付
定格荷重(t)
0.050〜0.090
揚程(m)
1.9
使用圧力(MPa)
0.4〜0.7
用途
精密位置決め作業重量物の取り扱いや搬送作業その他、昇降、バランス作業防爆設備
トラスコ品番
456-6009
接続口径
Rc3/8
質量(kg)
44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません