ライトキャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58418087 品番 5-808(5-800C)
参考基準価格(税別)¥206,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。引出し1枚毎にラッチ機構付ですので、ワンタッチで開閉は簡単です。粉体塗装のため、錆びにくくキズもつきにくいです。

仕様
引出し:ストローク(427mm)単式レール機構
パーテーション:調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)
デバイダー:調整ピッチ25mm(19ヵ所仕切)
引出し組合せD100 5個、D150 2個 トラスコ品番457-1347 質量(kg)74 高さ(mm)881 最大積載量(kg)400 付属品各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属 材質スチール 奥行(mm)557 間口(mm)591 均等荷重(kg)50 引出し数D100 5個、D150 2個 荷姿完成品 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)591×557×881
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする