大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット本体
軽量キャビネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58418141
品番
5-1203
参考基準価格(税別)
¥219,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。引出し1枚毎にラッチ機構付ですので、ワンタッチで開閉は簡単です。粉体塗装のため、錆びにくくキズもつきにくいです。
仕様
引出し:ストローク(427mm)単式レール機構
パーテーション:調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)
デバイダー:調整ピッチ25mm(19ヵ所仕切)
引出し組合せ
D200 6個
トラスコ品番
457-1126
質量(kg)
90
高さ(mm)
1281
最大積載量(kg)
600
付属品
各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属
材質
スチール
色
グリーン
奥行(mm)
557
間口(mm)
591
均等荷重(kg)
50
引出し数
6
荷姿
完成品
色(本体)
グリーン
ロック機構
ラッチ機構付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
591×557×1281
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700