曜日別特売
C5G キャスター5型用 大阪製罐 58418315

C5G キャスター5型用 大阪製罐 58418315
C5G キャスター5型用 大阪製罐 58418315

キャスター5型用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード58418315品番C5G
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいキャスター耐荷重380kg/台

トラスコ品番457-1762適合機種5型質量(kg)10.5材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)597×563×130キャスター自在式(ストッパー付) (2個)・固定式 (2個)キャスター径(Φmm)100色(本体)ライトグレーキャスター金具スチール最大積載量(kg/台)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする