大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット本体
ライトキャビネット5型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58418455
品番
5-603GT
参考基準価格(税別)
¥143,900
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。引出し1枚毎にラッチ機構付ですので、ワンタッチで開閉は簡単です。粉体塗装のため、錆びにくくキズもつきにくいです。
仕様
引出し:ストローク(427mm)単式レール機構
パーテーション:調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)
デバイダー:調整ピッチ25mm(19ヵ所仕切)
引出し組合せ
D200 3個
トラスコ品番
457-1240
質量(kg)
45
高さ(mm)
681
最大積載量(kg)
300
付属品
各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属
材質
スチール
色
グレー
奥行(mm)
557
間口(mm)
591
均等荷重(kg)
50
引出し数
3
荷姿
完成品
色(本体)
グレー
ロック機構
ラッチ機構付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
591×557×681
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※フォークリフト必須です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません