※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS-83FN フロアスタンドスクリーン OS(オーエス) 58418491 MS-83FN フロアスタンドスクリーン OS(オーエス) 58418491

フロアスタンドスクリーン

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58418491 品番 MS-83FN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。ケース一体型で軽く、持ち運びが簡単です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。

材質
スチール部:アルミ
生地部:PVC、PET
全高(mm)最大2110 画面表示寸法(mm)1871×1319 外形寸法(mm)2001×125×111 用途会議室、教室、大型集会所、イベントなどに最適です。 トラスコ品番456-1147 質量(kg)9.5 設置方式フロアスタンド
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:562

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58418473
2024-04-11
用途:
会議室にてプロジェクターの投影先として使用
製造業

会議室に据え置きし、必要な時にスクリーンを出して使用しています。
比較的大きい会場ですが、大きさ、映り具合ともに申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする