大阪タイユー
大阪タイユーの 作業台
大阪タイユーの 回転台
手動式回転ストッパー(360度標準型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58418595
品番
PT-STOP-HD
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
マワールを回転させたくない時に使用します。
仕様
手動式
トラスコ品番
456-8419
全長(mm)
354
質量(kg)
1.8
全幅(mm)
最大241
全高(mm)
最大216.5
注意
※マワールには、取り付け穴加工が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。車上渡しとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません