※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの リフマ(リフティングマグネット)
カネテックの 電磁リフマ
電磁リフマ適用整流器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58418701
品番
KR-A208
参考基準価格(税別)
¥153,200
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
電磁リフマ用整流器です。電流計による確認ができます。
高さ(mm)
250
幅(mm)
200
奥行(mm)
90
出力電圧(V)
DC180
入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
8
用途
交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力する機器。
仕様
電流計付
トラスコ品番
457-5156
質量(kg)
3