※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁リフマ適用整流器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58418717 品番 KR-P208
参考基準価格(税別)¥128,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

電磁リフマ用整流器です。電流計による確認ができます。

高さ(mm)250 幅(mm)200 奥行(mm)90 出力電圧(V)DC180 入力電圧(V)単相200 出力電流(A)8 用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力する機器。 仕様遠隔スイッチ付き トラスコ品番457-5164 質量(kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする