※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレスギヤポンプ(単体型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58418945 品番 KA-1U 1
参考基準価格(税別)¥527,800 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。構造は極めてシンプルで分解洗浄が容易です。
パッキン類は、全てPTFE製です。正逆回転が可能です。ポンプ本体のみです。

口径1インチ(25A) 吐出量(L/min)55 使用液腐食性化学液・食品関係・一般鉱物油 使用流体温度(℃)40℃以下 材質ステンレス(SUS304) 粘度(mm2/s)(使用)50〜500 用途腐食性化学液、食品関係、潤滑油などの液体移送。船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。 トラスコ品番457-5610 質量(kg)11.5 出力(kW)- 回転数(min-1[r.p.m])350 使用温度(℃)40以下 常用圧力(MPa)0〜0.2 最高圧力(MPa)0.2 揚量(L/分)99〜75 騒音値(dB)-

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする