曜日別特売
KA-1U 1/2 オールステンレスギヤポンプ(単体型) 亀嶋鉄工所 58418954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレスギヤポンプ(単体型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
口径1/2インチ(15A)
内容量1台注文コード58418954品番KA-1U 1/2
参考基準価格(税別)¥302,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。構造は極めてシンプルで分解洗浄が容易です。
パッキン類は、全てPTFE製です。正逆回転が可能です。ポンプ本体のみです。

用途
腐食性化学液、食品関係、潤滑油などの液体移送。船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。
口径1/2インチ(15A)吐出量(L/min)15使用液腐食性化学液・食品関係・一般鉱物油使用流体温度(℃)40℃以下材質ステンレス(SUS304)粘度(mm2/s)(使用)50~500仕様所要馬力(Kw):0.4トラスコ品番457-5628質量(kg)4出力(kW)-回転数(min-1[r.p.m])400使用温度(℃)40以下常用圧力(MPa)0~0.2最高圧力(MPa)0.3揚量(L/分)15騒音値(dB)-

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする