キャニオン
キャニオンの 椅子
キャニオンの ラウンドチェア
導電ステンレスチェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58419085
品番
CC-4
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
金属部分全てにステンレスSUS304を使用しています。導電キャスター付のため帯電を防止します。
仕様
完成品
座上下昇降機能:3段階調整
材質
本体:ステンレス(SUS304)
キャスター:ステンレス(金具)導電性ゴム(車輪)
座面高さ(mm)
480〜530
座面寸法(幅×奥行)(mm)
360×360
用途
各種クリーンルーム
トラスコ品番
458-1768
質量(kg)
5.8
種類
作業用イス
キャスター
あり
座幅(mm)
360
座高(mm)
480〜530
座奥行(mm)
360
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません