ドラムリフター

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58419094 品番HDD250
参考基準価格(税別)¥522,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。

材質
本体:スチール
本体表面処理:吹付塗装
積載荷重(kg)250 適合200L JISドラム 車輪径(Φmm)前輪:200固定 後輪:150自在(ブレーキ付) 質量(kg)約140 材質(本体)スチール 材質(車輪)前輪:ウレタン 後輪:ウレタン 用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。 仕様反転方式:手動式 トラスコ品番458-4287 ストローク(mm)0〜1400(ドラム底面) 全長(mm)1180 全幅(mm)1180 全高(mm)1920 キャスター前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 脚長さ(mm)(前)870 脚寸法内幅(mm)(前)680 脚寸法外幅(mm)(前)880 昇降方式手巻式 車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする