京町産業車輌
京町産業車輌の 運搬機器
京町産業車輌の 運搬車輛機器
京町産業車輌の ドラム缶運搬車
全回転型ドラムリフト350kg
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58419112
品番
LMDD350 (ヨウテイ1.4M)
参考基準価格(税別)
¥861,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
仕様
反転方式:手動式
手動走行式
材質
本体:スチール
本体表面処理:吹付塗装
積載荷重(kg)
350
適合
200L JISドラム
車輪径(Φmm)
前輪:200固定 後輪:150自在(ブレーキ付)
質量(kg)
約162
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
前輪:ウレタン 後輪:ウレタン
用途
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。
トラスコ品番
458-4333
ストローク(mm)
0〜1400
全長(mm)
1200
全幅(mm)
980
全高(mm)
1950
前輪内幅WI(mm)
680
昇降方式
電動昇降式
車輪径(Φmm)前輪/後輪
Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません