※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドドラムリフト(電動油圧)

商品レビューを投稿する
48日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58419121 品番 LMDD350-24
参考基準価格(税別)¥1,160,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。

仕様
反転方式:手動式
手動走行式
材質
本体:スチール
本体表面処理:吹付塗装
積載荷重(kg)350 適合200L JISドラム 車輪径(Φmm)前輪:200固定 後輪:150自在(ブレーキ付) 質量(kg)約220 材質(本体)スチール 材質(車輪)前輪:ウレタン 後輪:ウレタン 用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。 トラスコ品番458-4341 ストローク(mm)0〜2400 全長(mm)1400 全幅(mm)1000 全高(mm)1980 前輪内幅WI(mm)800 昇降方式電動昇降式 車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする