ハイデルスポンプ 4サイクル KH-50GT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58419277 品番KH-50GT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品ストレーナー1個、ホースバンド50mm3個、15・20・25mm各1個、ワンタッチカップリング2個、カップリングクミ1個、タケノコニップル25mmx20mm・25mmx15mm各1個、止水キャップ1個、エンジン工具一式 仕様ツインフランジ(吐出2サイズ) トラスコ品番405-1131 材質ポンプ部ADC 質量(kg)23 タイプツインフランジ(吐出2サイズ) 種類エンジンポンプ 全揚程(m)30 本体質量(kg)23 最大吐出量(L/min)600/210 定格出力(kW)2.1/3600rpm 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)- 吸入揚程(m)8 吐出量(L/min)210(25mm)、600(50mm) 燃料タンク容量(L)2 プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U 連続運転時間(h)約2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×510×413 エンジンタイプGX-120 エンジンメーカーホンダ エンジン形式ホンダGX120(118CC) 最大出力(kW)2.6/3600rpm 口径(mm)50(吸入)、50・25(吐出) 吸入/吐出口径50/25 アズワン品番64-6358-19 出力(kW/min-1)(常用)2.1/3600、(最大)2.6/4000 エンジンオイル量(L)0.56
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい 。
※ホースは付属しておりません。

部品検索用展開図:ハイデルスポンプ 4サイクル KH-50GT

No. 注文コード 品番 品名 構成数
1 43216296 12019502 ポンプケース 1
2 43224608 11266203 吸入フランジ 1
3 43216314 11266501 チャッキバルブ 1
4 86336835 11807802 20A プラグクミ 2
5 43211439 11257907 フランジブラケット 1
6 43211448 11353303 渦巻室 1
7 43211457 11353202 インペラ 1
8 43233139 12084701 ツイン吐出フランジ 1
9 43224669 11054102 吐出フランジパッキン 1
10 43233157 12707001 KM-50-1 ベースクミ 1
12 62829665 11815901 ストレーナークミ 1
13 43227076 34078101 カップリング 1
14 43224188 34078201 竹の子ニップル 1
15 43227085 34006501 カップリングパッキン 1
16 43227119 34078401 25 × 15 竹の子ニップル 1
17 43227110 34078301 25 × 20 竹の子ニップル 1
18 43224818 940019060 ホースバンド 3
19 43224154 940019032 ホースバンド 1
20 43221720 940019026 ホースバンド 1
21 43191988 940019022 ホースバンド 1
22 43224416 11501401 Oリング 1
23 43224757 11279201 Oリング 1
24 31119937 743119045 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 3
25 43224775 743119047 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
26 43211694 743119051 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
27 43224459 743119046 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
28 43216890 734532076 六角穴付ボルト 4
29 43201605 854255008 シールワッシャー 4
30 31119946 827419008 六角ナット 4
31 43211484 11046601 インペラ調整ワッシャー 1
32 43233367 11068803 メカニカルシール 1
33 43233376 12091806 SEH-50X-AAO-5(KH-50GT) 銘板 1
34 43216436 12800501 樹脂ワンタッチカップリングクミ 2
35 60924027 11800301 樹脂カムロック竹の子(レバー付) 2
36 60924002 12047901 カムロックパッキン ( ツバ付) 2
37 60924036 12021102 樹脂カムロック本体 2
38 60924018 12021301 樹脂カムロック本体パッキン 2
39 43233437 11742302 止水キャップクミ (25/50) 1
40 43234889 12230701 SE 斜めサイドパネルラベル 1
41 43225028 889955025 O リング 2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:326

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする