ハイデルスエンジンポンプ ホンダエンジン搭載 KH-50G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58419322 品番KH-50G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式 トラスコ品番405-1122 材質ポンプ部ADC 質量(kg)23 種類エンジンポンプ 全揚程(m)30 本体質量(kg)23 最大吐出量(L/min)600 定格出力(kW)2.1/3600rpm 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)- 吸入揚程(m)8 吐出量(L/min)600 燃料タンク容量(L)2 プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U 連続運転時間(h)約2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×510×413 エンジンタイプGX-120 エンジンメーカーホンダ エンジン形式ホンダGX120(118CC) 最大出力(kW)2.6/3600rpm 口径(mm)50 吸入/吐出口径50 アズワン品番64-6358-18 出力(kW/min-1)(常用)2.1/3600、(最大)2.9/4000 エンジンオイル量(L)0.56
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい 。
※ホースは付属しておりません。

部品検索用展開図:ハイデルスエンジンポンプ ホンダエンジン搭載 KH-50G

No. 注文コード 品番 品名 構成数
1 43216296 12019502 SE-50X ポンプケース (KOSHIN ロゴ ) 1
2 43224608 11266203 SE-50X 吸入フランジ 1
3 43216314 11266501 SE-50X チャッキバルブ 1
4 31119937 743119045 トリムド形バネ座金組込六角ボルト 3
5 86336835 11807802 20A プラグクミ 2
6 43211439 11257907 SE-50X フランジブラケット 1
7 43211448 11353303 SE-50X-1 渦巻室 1
8 43211457 11353202 SE-50X-1 インペラ 1
9 43224660 11055605 SE-50L-1 吐出フランジ (H・PS・ マーク付 ) 1
10 43224669 11054102 SE-50L-1 吐出フランジパッキン 1
11 43233157 12707001 KM-50-1 ベースクミ 1
13 62829665 11815901 SE-50L ストレーナークミ 1
14 43224818 940019060 ホースバンド 3
15 43224416 11501401 O リング 1
16 43224757 11279201 O リング 1
17 43224775 743119047 トリムド形バネ座金組込六角ボルト 4
18 43211694 743119051 トリムド形バネ座金組込六角ボルト 4
19 43216890 734532076 六角穴付ボルト 4
20 31119946 827419008 六角ナット 4
21 43201605 854255008 シールワッシャ 4
22 43224459 743119046 トリムド形バネ座金組込六角ボルト 4
23 43211484 11046601 SE-50L インペラ調整ワッシャ 1
24 43233367 11068803 SE-50L メカニカルシール 1
25 43232965 12017006 SEH-50X-AAM-5 銘板 1
26 43216436 12800501 SE-50 樹脂ワンタッチカップリングクミ 2
27 60924036 12021102 樹脂カムロック本体 (2”) 2
28 60924027 11800301 樹脂カムロック竹の子 / レバー付 (2”) 2
29 60924002 12047901 SE-50 カムロックパッキン ( ツバ付 ) 2
30 60924018 12021301 樹脂カムロック本体パッキン (2”) 2
31 43234889 12230701 SE 斜めサイドパネルラベル 1
32 43225028 889955025 O リング 2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:326

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする