ハイデルスエンジンポンプ ホンダエンジン搭載 KH-80G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58419331 品番KH-80G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水など大量送水したい時に 付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式 トラスコ品番405-1149 材質ポンプ部ADC 質量(kg)32 種類エンジンポンプ 全揚程(m)26 本体質量(kg)32 最大吐出量(L/min)930 定格出力(kW)2.9/3600rpm 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)- 吸入揚程(m)8 吐出量(L/min)930 燃料タンク容量(L)3.1 プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U 連続運転時間(h)約2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×539×481 エンジンタイプGX-160 エンジンメーカーホンダ エンジン形式ホンダGX160(163CC) 最大出力(kW)3.6/3600rpm 口径(mm)80 吸入/吐出口径80 アズワン品番64-6358-21 出力(kW/min-1)(常用)2.9/3600、(最大)4.0/4000 エンジンオイル量(L)0.58
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。
※ホースは付属しておりません。

部品検索用展開図:ハイデルスエンジンポンプ ホンダエンジン搭載 KH-80G

No. 注文コード 品番 品名 構成数
1 43216628 12019602 SE-80X ポンプケース (KOSHIN ロゴ ) 1
2 43224940 11279701 SE-80X 吸入フランジ 1
3 43224949 11279901 SE-80X チャッキバルブ 1
4 86336835 11807802 20A プラグクミ 1
5 43216664 11279601 SE-80X フランジブラケット 1
6 43233884 11279807 SE-80X 渦巻室 1
7 43233900 11053203 SEY-80 インペラ 1
8 43224985 11057005 SE-80L 吐出フランジ 1
9 43233577 12705703 SE-80P-AAA ベースクミ 1
10 43216716 11049102 SEH-80 インペラ調整ワッシャ 3
11 60923634 11807902 25A プラグクミ 1
12 43224994 11058402 SE-80L-1 吐出フランジパッキン 1
14 43216750 11066402 SE-80L メカニカルシール 1
15 43216777 12801401 SE-80 樹脂ワンタッチカップリングクミ 2
16 60924072 12021602 樹脂カムロック本体 (3”) 2
17 60924063 11800801 樹脂カムロック竹の子 / レバー付 (3”) 2
18 60924045 12048001 SE-80 カムロックパッキン ( ツバ付 ) 2
19 60924054 12021801 樹脂カムロック本体パッキン (3”) 2
20 43216759 11819501 SE-80L ストレーナークミ 1
21 43225134 940019090 ホースバンド 3
22 43234040 12017305 SEH-80X-AAJ-4 (KH-80G) 銘板 1
23 43224748 11501501 O リング 1
24 43225089 11398901 O リング 1
25 43225098 743119061 トリムド形バネ座金組込六角ボルト 7
26 43225107 743119063 トリムド形バネ座金組込六角ボルト 4
27 43173700 743119053 トリムド形バネ座金組込六角ボルト 4
28 43216890 734532076 六角穴付ボルト 4
29 31119946 827419008 六角ナット 4
30 43201605 854255008 シールワッシャ 4
31 43234889 12230701 SE 斜めサイドパネルラベル 1
32 43225229 889855032 O リング 1
33 43225028 889955025 O リング 1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58419331 KH-80G 57346862 KH-80P ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P 工進 ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P 工進 1台 64,980
欠品中
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする