ストロングライトLED 取付けタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58419496 品番SL-LED40M
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)
[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。

消費電力(W)21 電球の種類LED 用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。 仕様二重絶縁 トラスコ品番407-2308 全長(mm)1300 質量(kg)1.45 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)5 保護等級IP-66 明るさ(Lm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする