ショウブラインM-37

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード58419557 品番2502514
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

プロピレングリコールをベースとした安全性の高い、不凍効果の優れた熱媒体です。プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。希釈が不要です(凍結温度-20℃に調整済みです)。長寿命タイプのブラインです。

用途温水暖房システム トラスコ品番421-3505 材質主成分/プロピレングリコール 質量(kg)21.3 桃色透明 容量(kg)20 pH値7.1〜8.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58419557
2022-08-21
用途:
温水暖房のメンテナンス

温水暖房の循環液として使用しています。熱源の薪ボイラーが給湯も兼ねているので、熱交換器のトラブルで、循環液が漏れて給湯のお湯と混ざってしまったとしても大丈夫な様に、毒性の少ないプロピレングリコールを使用した、この商品を使用しています。

対象商品:
58419557
2017-09-08
用途:
床暖房の循環液に使用しています。
太田商会 様 (サービス業)

もう10年以上前から、この不凍液を使用しています。

対象商品:
58419557
2015-11-15
用途:
ソーラー用不凍液として
HPS株式会社 様

よい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする