曜日別特売
65034 アルミカッター定規 カット師EX シンワ測定 58419751

65034 アルミカッター定規 カット師EX シンワ測定 58419751
65034 アルミカッター定規 カット師EX シンワ測定 58419751

アルミカッター定規 カット師EX

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
測定範囲(cm)150
内容量1本注文コード58419751品番65034
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ワイド設計でブレずにカットできます。
滑り止用にゴムを付けています。
カッターの刃が食い込まないように両サイドステン鋼付です。

用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として。材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム測定範囲(cm)150トラスコ品番408-3539寸法(mm)1535×88×11質量(g)1240目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入長さ許容差(mm)±0.55真直度(mm)0.5
注意
※目盛が消えますのでシンナー・ベンジン等は使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68537192
2023-02-03
用途: 板材の寸法取り
金融・保険業

思った通りの頑丈さで気に入りました。ただ少し幅が有るので、幅の狭い板には使いづらいですね。

対象商品 : 68537201
2021-02-03
用途: 木工
農・林・水産業

銀色も有りましたが黒を選んで正解でした。老眼の私にも見やすい!

対象商品 : 68537192
2019-09-05
用途: しっかりと切れます。

ずれないのでスムーズに切ることができます。しっかりしているので安定しています。

1が参考にしています
対象商品 : 68537201
2014-09-17
用途: 断熱材、プラダンの直線切り

滑り止めゴムが部分的ではなく、全長にはいっているので、半端な長さのプラダンを切るときも滑らず作業できました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする