アルミカッター定規 カット師 EX 取手付

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58419767 品番 65035
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,350 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。

測定範囲(cm)150 材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂 用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺 トラスコ品番408-3547 質量(g)1390 目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入 長さL×幅W×厚さ(mm)1535×88×68 長さ許容差(mm)±0.55 真直度(mm)0.5
注意
※目盛が消えますのでシンナー・ベンジン等は使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68537226
2022-06-10
用途:
カット作業
株式会社遠山 様 (不動産業)

メモリが見やすく、軽く押さえても動かないので、カッターなどで資材をカットするときにも使える。

対象商品:
68537235
2020-05-18
用途:
看板作成
建設業・工事業

今までは通常のアルミ定規を使っていて、手を切りそうでひやひやしていましたが、今回購入したカット師EX取手付で安心して厚いアルミ複合板も切断することができ、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
68537226
2018-06-23
用途:
合板の切断等
運輸・通信業

取っ手があるだけで押さえが楽ですね。改善点とすれば、取っ手がスライドするともっとイイですね!

1人が参考にしています
対象商品:
68537235
2018-01-04
用途:
内装施工時
建設業・工事業

思っていたより重量があり、使いやすさという点では不満がある。
物の質は文句無し。

対象商品:
68537235
2017-04-02
用途:
建設材料切断時に使用
合同会社b・t・f 様 (建設業・工事業)

数字が見やすく扱いやすい物を探していたので

満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする