65037 アルミカッター定規 カット師 EX 取手付 シンワ測定 58419785 65037 アルミカッター定規 カット師 EX 取手付 シンワ測定 58419785 65037 アルミカッター定規 カット師 EX 取手付 シンワ測定 58419785

アルミカッター定規 カット師 EX 取手付

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58419785 品番 65037
参考基準価格(税別)¥20,770 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。

測定範囲(cm)200 材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂 用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺 トラスコ品番408-3563 質量(g)1730 目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入 長さL×幅W×厚さ(mm)2020×88×68 長さ許容差(mm)±0.70 真直度(mm)0.6
注意
※目盛が消えますのでシンナー・ベンジン等は使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68537226
2022-06-10
用途:
カット作業
株式会社遠山 様 (不動産業)

メモリが見やすく、軽く押さえても動かないので、カッターなどで資材をカットするときにも使える。

対象商品:
68537235
2020-05-18
用途:
看板作成
建設業・工事業

今までは通常のアルミ定規を使っていて、手を切りそうでひやひやしていましたが、今回購入したカット師EX取手付で安心して厚いアルミ複合板も切断することができ、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
68537226
2018-06-23
用途:
合板の切断等
運輸・通信業

取っ手があるだけで押さえが楽ですね。改善点とすれば、取っ手がスライドするともっとイイですね!

1人が参考にしています
対象商品:
68537235
2018-01-04
用途:
内装施工時
建設業・工事業

思っていたより重量があり、使いやすさという点では不満がある。
物の質は文句無し。

対象商品:
68537235
2017-04-02
用途:
建設材料切断時に使用
合同会社b・t・f 様 (建設業・工事業)

数字が見やすく扱いやすい物を探していたので

満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする