シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の 直尺
直尺ステン 赤数字なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法(mm)
3000
注文コード
58419803
品番
14079
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
呼び寸法(mm)
3000
ピッチ(mm)
上段/(〜10cm)0.5・(10cm〜)1.0、下段/1.0
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3.0
全長(mm)
3065
用途
長さ測定に使用。
トラスコ品番
408-3261
材質
ステンレス
質量(g)
2865
測定範囲(mm)
3000
メモリピッチ下段(mm)
1
メモリピッチ上段(mm)
10cmまでは0.5 他は1
全長×幅W×厚さ(mm)
3065×40×3
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません