直尺ステン 赤数字なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法(mm)5000 注文コード58419821 品番14095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180,000
この商品は呼び寸法・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。

呼び寸法(mm)5000 ピッチ(mm)(上・下段)1 幅(mm)45 厚さ(mm)3.0 全長(mm)5065 用途長さ測定に使用。 トラスコ品番408-3288 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)5299 目盛あり 長さ許容差(mm)±0.80
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする