セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの メッシュコンテナ
BS型メッシュコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58419943
品番
BS-100K B
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
キャスター付タイプです。高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプ
容量(L)
100
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
700×500×480
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
440×626×380
色
ブルー
トラスコ品番
460-5993
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
7.66
キャスター
Φ65(自在/4ヶ、内2ヶブレーキ付)・ゴム車
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
700
外寸法・高さ(mm)
480
外寸法・奥行(mm)
500
コンテナ種類
メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)
626
有効内寸法・高さ(mm)
380
有効内寸法・幅(mm)
440
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません