セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの メッシュコンテナ
BS型メッシュコンテナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58419952
品番
BS-140K B
参考基準価格(税別)
¥40,360
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
キャスター付タイプです。高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプ
容量(L)
140
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
798×519×538
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
445×724×415
色
ブルー
トラスコ品番
460-6001
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
8.44
キャスター
Φ75(自在/2ヶ、固定/2ヶ)・ゴム車
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
798
外寸法・高さ(mm)
538
外寸法・奥行(mm)
519
コンテナ種類
メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)
724
有効内寸法・高さ(mm)
415
有効内寸法・幅(mm)
445
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません