MP4N-0071R  50HZ セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付 寺田ポンプ製作所 自吸式 メカニカルシール式 三相200V 58420442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58420442 品番MP4N-0071R 50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥111,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の小型軽量タイプでの大容量の吐出能力を実現しました。電動機保護装置を内蔵しています。

口径(Φmm)50 出力(kW)0.75 電源(V)三相200 周波数(Hz)50 全揚程(m)8.5 吐出量(L/min)240 用途建設土木用:工事現場の排水・排泥。建築設備用:給水、浄化槽・地下槽、地下室・マンホールなどの排水。工場設備用:食品、化学、一般工業の排水、送水、排泥農業用:潅漑、散水、排水漁業用:養殖、養魚、加工、漁船船舶用:ビルジ、バラスト、雑用水。 付属品電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個) トラスコ品番406-4852 種別自吸式 材質(ケーシング)FC200、(羽根車)FC200(MP型)/SUS304(MPT型)、(主軸)SUS420J2 質量(kg)21.8 種類セルプラポンプ 極数2極 同期速度(min-1)3000 騒音値(dB)- 電動機全閉外扇屋外形 構造(羽根車)セミオープン(MP型)、クローズ(MPT型) 構造(軸封)メカニカルシール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58420442 MP4N-0071R 50HZ 02152071 MP4N-0071R セルプラポンプ全閉屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 セルプラポンプ全閉屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 1個 129,800 税込142,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする