※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 陸上ポンプ
セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58420451
品番
MPT3-0071R 60HZ
参考基準価格(税別)
¥174,800
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の小型軽量タイプでの大容量の吐出能力を実現しました。電動機保護装置を内蔵しています。
口径(Φmm)
40
出力(kW)
0.85
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
21
吐出量(L/min)
110
用途
建設土木用:工事現場の排水・排泥。建築設備用:給水、浄化槽・地下槽、地下室・マンホールなどの排水。工場設備用:食品、化学、一般工業の排水、送水、排泥農業用:潅漑、散水、排水漁業用:養殖、養魚、加工、漁船船舶用:ビルジ、バラスト、雑用水。
付属品
電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)
トラスコ品番
406-5123
種別
自吸式
材質
(ケーシング)FC200、(羽根車)FC200(MP型)/SUS304(MPT型)、(主軸)SUS420J2
質量(kg)
20.1
種類
セルプラポンプ
極数
2極
同期速度(min
-1
)
3600
騒音値(dB)
-
電動機
全閉外扇屋外形
構造(羽根車)
セミオープン(MP型)、クローズ(MPT型)
構造(軸封)
メカニカルシール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません